Groefkogellager PTN 6213, Buitendiameter: 120 mm | Breedte: 23 mm | Binnendiameter: 65 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

PTN:6213
Rubix:A0407120
Fabrikant:893948
EAN:3660338464034
PTN 6213 KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter65 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte23 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PTN 6213 KOGELLAGER


Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
Groefkogellagers - Open

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Verdraagt enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte23 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie6200
Kokerstaal
Grenstoerental6500 rpm
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r40500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr55900 N
Gewicht0,925 kg
€ 114,35 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 138,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen