Groefkogellager FAG 6020-Z, Buitendiameter: 150 mm | Breedte: 24 mm | Binnendiameter: 100 mm

Groefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6020-Z
Rubix:03022848
Fabrikant:0167183990000
EAN:4012801274968
FAG 6020 Z KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter100 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte24 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6020-Z KOGELLAGER EENRIJIG EENZIJDIG AFGESCHERMD


Kenmerken:
Dit groefkogellager is uitgerust met een enkele rij kogels, een plaatstalen kooi en een afscherming om het lager te beschermen tegen verschillende verontreinigingen. Het is ontworpen voor een laag geluids- en trillingsniveau bij hoge draaisnelheden. De montage is eenvoudig en vereist weinig onderhoud.

Merkinformatie:
FAG is al tientallen jaren een wereldwijde koploper in de productie van hoogwaardige lagers. Met ongeëvenaarde expertise en een constante focus op innovatie, biedt FAG een compleet assortiment oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van de industrie.
Diepgroefkogellager 60.-Z, eenrijig, schild, kooi van plaatstaal

Sterke punten

• Uitstekende radiale en axiale belastbaarheid.
• Lage wrijving.
• Soepele en stille werking.
• Goede slijtvastheid.
• Compact ontwerp voor eenvoudige integratie.
• Verhoogde duurzaamheid en betrouwbaarheid.

Toepassingen

• Mechanische transmissies
• Huishoudelijke apparaten
• Automobiele apparatuur
• MRI-scanners en laboratoriumcentrifuges
• Kleine reductoren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)24x150x150 mm
Logistiek gewicht1330 g
Binnendiameter100 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte24 mm
Afdichtingeén metalen schild
Type lagerspelingcn
Serie60..-z
Materiaalstaal
Referentietoerental5100 rpm
Grenstoerental6100 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r54000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr64000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 162,12 excl. BTW
/ stuk
€ 196,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen