Groefkogellager PTN S6009-2RS, Buitendiameter: 75 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 45 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

PTN:S6009-2RS
Rubix:A0407006
Fabrikant:894064
EAN:3660338465178
PTN S 6009-2RS KOGELLAGER RVS

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Buitendiameter75 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PTN S 6009-2RS KOGELLAGER RVS


Roestvaststalen ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/vibratie
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
2RS - Groefkogellagers - RVS lagers

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Tolereert enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter75 mm
Breedte16 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie6000
Kokerstaal
Grenstoerental4400 rpm
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r10750 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14590 N
Gewicht0,238 kg
€ 376,86 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 456,00 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden