Groefkogellager PTN 63005-2RS, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 25 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
PTN:63005-2RS
Rubix:A0718466
Fabrikant:897966
EAN:3660338513091




Documenten
Productdetails : PTN 63005-2RS KOGELLAGER
Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
SEALED DEEP GROOVE BALL BEARING
Sterke punten
Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Tolereert enige uitlijnfouten
Toepassingen
Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 9 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 63000 |
| Materiaal | chroomstaal |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 8200 rpm |
| Nauwkeurigheid | p0 (normal / abec 1) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 5580 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 10100 N |
| Gewicht | 0,1 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,65 excl. BTW
/ 9 stuks
€ 63,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen