Groefkogellager PTN S6305-2Z, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 17 mm | Binnendiameter: 25 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
PTN:S6305-2Z
Rubix:A0718371
Fabrikant:898051
EAN:3660338513947




Documenten
Productdetails : PTN S 6305-2Z KOGELLAGER RVS
Roestvaststalen ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/vibratie
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/vibratie
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
De PTN-serie roestvaststalen lagers bevat een FOOD SAFE GREASE - MOBIL GREASE FM 222 of gelijkwaardig. NSF-geregistreerd als H1-geclassificeerde smeermiddelen
Sterke punten
Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Tolereert enige uitlijnfouten
Toepassingen
Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6300 |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 10000 rpm |
| Nauwkeurigheid | p0 (normal / abec 1) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 10000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 17800 N |
| Gewicht | 0,23 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 147,10 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 177,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen