Groefkogellager FAG HC6207-C-2Z-L207-C3, Buitendiameter: 72 mm | Breedte: 17 mm | Binnendiameter: 35 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:HC6207-C-2Z-L207-C3
Rubix:A0647572
Fabrikant:0974752540030
EAN:4064327743848

Productdetails : FAG HC 6207 C/2Z/L207/C3 KOGELLAGER EENRIJIG HYBRIDE
Hybride lager, enkele rij, generatie C, afschermingen, stalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | hc62..-c-2z |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 14700 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 29500 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 191,25 excl. BTW
/ stuk
€ 231,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen