Groefkogellager FAG HC6308-C-2Z-L207-C3, Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 23 mm | Binnendiameter: 40 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:HC6308-C-2Z-L207-C3
Rubix:A0619734
Fabrikant:0942908900030
EAN:4064327743817
FAG HC 6308 C/2Z/L207/C3 KOGELLAGER EENRIJIG HYBRIDE

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte23 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG HC 6308 C/2Z/L207/C3 KOGELLAGER EENRIJIG HYBRIDE


Hybride lager, enkele rij, generatie C, afschermingen, stalen kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte23 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingc3
Seriehc63..-c-2z
Statische basisbelasting, radiaal - C0r24000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr50000 N
€ 1.522,35 excl. BTW
/ stuk
€ 1.842,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen