Miniatuurlager FAG 697-2RSR>N, Buitendiameter: 17 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 7 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:697-2RSR-HLC
FAG:697-2RSR>N
Rubix:03025529
Fabrikant:0979771010000
EAN:4064328617889

Productdetails : FAG 697-2RSR KOGELLAGER EENRIJIG
Diepgroefkogellager 69..-2RSR, enkele rij, afdichtingen, stalen plaatmetalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 7 mm |
| Buitendiameter | 17 mm |
| Breedte | 5 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Serie | 69 |
| Gewicht | 5,01 g |
| Grenstoerental | 25500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 716 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1610 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,97 excl. BTW
/ stuk
€ 14,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
