Groefkogellager FAG S6004-2Z>N, Buitendiameter: 42 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 20 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:S6004-2Z-HLC
FAG:S6004-2Z>N
Rubix:03026027
Fabrikant:3024956490000
EAN:4064328470200

Productdetails : FAG S 6004-2Z KOGELLAGER RVS
Diepgroefkogellager S60..-2Z, corrosiebestendige materialen, enkele rij, afschermingen, stalen plaatmetalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,77 excl. BTW
/ stuk
€ 37,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
