Groefkogellager FAG S6204-2Z>N, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 20 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:S6204-2Z-HLC
FAG:S6204-2Z>N
Rubix:A0282341
Fabrikant:3014424520000
EAN:4064328470194

Productdetails : FAG S 6204-2Z KOGELLAGER RVS
Diepgroefkogellager S62..-2Z, corrosiebestendige materialen, enkele rij, afschermingen, stalen plaatmetalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,95 excl. BTW
/ stuk
€ 38,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
