Groefkogellager SKF W 6206/W64, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 30 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:W 6206/W64
Rubix:03802447
Fabrikant:211506
EAN:07316572332238

Productdetails : SKF W 6206 W64 KOGELLAGER RVS SOLID OIL ROESTVASTSTAAL
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit eenrijige groefkogellager ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen en is gemaakt van roestvrij staal, wat zorgt voor een uitstekende corrosiebestendigheid en wat ideaal is voor licht agressieve omgevingen. De soepele werking en lage wrijving maken een optimale energie-efficiëntie mogelijk, terwijl prestaties bij hoge toerentallen gegarandeerd zijn.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is voorzien van een kooi van roestvrij staal, waardoor het effectief bestand is tegen corrosie en vocht. De afwezigheid van afdichtingen maakt het lager vatbaar voor vaste verontreinigingen, maar vermindert het wrijvingsmoment door de wrijving van de afdichtingen te verwijderen. Dit lager wordt levenslang gesmeerd met Solid Oil, een door SKF ontwikkeld polymeer dat continue microsmering mogelijk maakt. Dit maakt nasmering niet nodig en zorgt voor een volledige afdichting tegen water en vocht.
Onderhoud:
Dankzij het Solid Oil-smeersysteem heeft dit lager weinig onderhoud nodig en hoeft het niet nagesmeerd te worden. De afwezigheid van afdichtingen stelt het lager bloot aan vaste verontreinigingen, waardoor het reinigen van de bedrijfsomgeving wordt aanbevolen om optimale prestaties te garanderen en de levensduur van het product te verlengen.
Afdichting:
Dit SKF-groefkogellager is niet uitgerust met afdichtingen, wat betekent dat het vatbaarder is voor externe verontreinigingen zoals stof en andere vloeistoffen dan water. Echter, dit open ontwerp heeft ook voordelen, met name in termen van warmteafvoer en inspectie. Het Solid Oil-polymeer neemt echter bijna alle ruimte tussen de rollende elementen in en voorkomt dat water en vocht binnendringen.
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in lagers en transmissiesystemen. Het merk werd opgericht in 1907 en staat sindsdien bekend om zijn expertise en constante innovaties. SKF streeft naar kwaliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid van zijn producten en voldoet aan de uiteenlopende behoeften van industriële sectoren zoals de auto-industrie, luchtvaart en de energiesector.
Voordelen:
- Roestvrijstalen ontwerp met verhoogde corrosiebestendigheid.
- Levensduursmering met Solid Oil, wat zorgt voor continue microsmering.
- Lage wrijvingsweerstand voor een soepele, energie-efficiënte werking.
- Vermogen om hoge toerentallen te bereiken.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is ideaal voor licht agressieve omgevingen, zoals de voedingsverwerkings-, farmaceutische en maritieme industrie. Het kan worden gebruikt in transportbanden en systemen die blootgesteld worden aan water of chemische producten. Het open ontwerp zorgt voor een optimale warmteafvoer, terwijl de corrosiebestendigheid het een voorkeurskeuze maakt voor toepassingen waarbij schoonheid en bestendigheid tegen de elementen belangrijke factoren zijn.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is voorzien van een kooi van roestvrij staal, waardoor het effectief bestand is tegen corrosie en vocht. De afwezigheid van afdichtingen maakt het lager vatbaar voor vaste verontreinigingen, maar vermindert het wrijvingsmoment door de wrijving van de afdichtingen te verwijderen. Dit lager wordt levenslang gesmeerd met Solid Oil, een door SKF ontwikkeld polymeer dat continue microsmering mogelijk maakt. Dit maakt nasmering niet nodig en zorgt voor een volledige afdichting tegen water en vocht.
Onderhoud:
Dankzij het Solid Oil-smeersysteem heeft dit lager weinig onderhoud nodig en hoeft het niet nagesmeerd te worden. De afwezigheid van afdichtingen stelt het lager bloot aan vaste verontreinigingen, waardoor het reinigen van de bedrijfsomgeving wordt aanbevolen om optimale prestaties te garanderen en de levensduur van het product te verlengen.
Afdichting:
Dit SKF-groefkogellager is niet uitgerust met afdichtingen, wat betekent dat het vatbaarder is voor externe verontreinigingen zoals stof en andere vloeistoffen dan water. Echter, dit open ontwerp heeft ook voordelen, met name in termen van warmteafvoer en inspectie. Het Solid Oil-polymeer neemt echter bijna alle ruimte tussen de rollende elementen in en voorkomt dat water en vocht binnendringen.
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in lagers en transmissiesystemen. Het merk werd opgericht in 1907 en staat sindsdien bekend om zijn expertise en constante innovaties. SKF streeft naar kwaliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid van zijn producten en voldoet aan de uiteenlopende behoeften van industriële sectoren zoals de auto-industrie, luchtvaart en de energiesector.
Voordelen:
- Roestvrijstalen ontwerp met verhoogde corrosiebestendigheid.
- Levensduursmering met Solid Oil, wat zorgt voor continue microsmering.
- Lage wrijvingsweerstand voor een soepele, energie-efficiënte werking.
- Vermogen om hoge toerentallen te bereiken.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is ideaal voor licht agressieve omgevingen, zoals de voedingsverwerkings-, farmaceutische en maritieme industrie. Het kan worden gebruikt in transportbanden en systemen die blootgesteld worden aan water of chemische producten. Het open ontwerp zorgt voor een optimale warmteafvoer, terwijl de corrosiebestendigheid het een voorkeurskeuze maakt voor toepassingen waarbij schoonheid en bestendigheid tegen de elementen belangrijke factoren zijn.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 185 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | w |
| Grenstoerental | 6500 rpm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 182,63 excl. BTW
/ stuk
€ 220,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen