Groefkogellager SNR 6209HT200ZZ, Buitendiameter: 85 mm | Breedte: 19 mm | Binnendiameter: 45 mm

Topline kogellagers

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SNR:6209HT200ZZ
Rubix:A0486059
EAN:3413520353230
SNR 6209-2Z/HT200 KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte19 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SNR 6209-2Z/HT200 KOGELLAGER


TOPLINE diepgroefkogellager, radiaalcontact, plaatstalen kooi, tweezijdige leidschoepen, voor 200°C-toepassing

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)93x93x26 mm
Logistiek gewicht420 g
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte19 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingc4
Serie6200
Kokerstaal
Referentietoerental8700 rpm
Grenstoerental3600 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r20400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr32200 N
Gewicht0,404 kg
Aangepaste tariefcode84821090
€ 74,77 excl. BTW
/ stuk
€ 90,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen