Groefkogellager SKF 4213 ATN9, Buitendiameter: 120 mm | Breedte: 31 mm | Binnendiameter: 65 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:4213 ATN9
Rubix:03046527
Fabrikant:39337
EAN:7316577004505

Productdetails : SKF 4213 A/TN9 KOGELLAGER TWEERIJIG POLYAMIDE KOOI
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dubbelrijige groefkogellagers functioneren als twee gecombineerde enkelrijige lagers. Hun robuuste constructie vereist minimaal onderhoud, biedt hoge snelheden en ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen. Hoewel ze iets breder zijn dan enkelrijige modellen met vergelijkbare afmetingen, bieden ze een aanzienlijk hogere belastingscapaciteit.
Kenmerken:
Dit dubbelrijige groefkogellager beschikt over een ontwerp met twee rijen kogels. Het is voorzien van een kooi van met glasvezel versterkt polyamide 6.6, gecentreerd op de kogels, wat zorgt voor stevigheid en flexibiliteit. Dankzij de goede glij-eigenschappen genereert de polymeren kooi weinig wrijving, wat hoge snelheden mogelijk maakt. Bij gebrekkige smering vermindert deze kooi het risico op vastlopen en secundaire schade. De standaard radiale speling (CN) garandeert stabiele prestaties. De afwezigheid van afdichtingen resulteert in een zeer lage weerstand, wat de beweging soepel houdt. Het lager biedt echter geen bescherming tegen externe verontreinigingen. Daarnaast functioneert het betrouwbaar binnen gematigde temperatuurbereiken, beperkt door de polyamide kooi.
Onderhoud:
Het onderhoud van dit groefkogellager is essentieel om optimale prestaties en een lange levensduur te waarborgen. Aangezien het lager een open ontwerp heeft, vereist het regelmatige smering om vroegtijdige slijtage te voorkomen. Een onderhoudsprogramma moet frequente inspecties omvatten om het geluid, de temperatuur en de staat van de kogels en loopbanen te controleren.
Afdichting:
Dit lager biedt geen bescherming tegen externe verontreinigingen zoals stof en deeltjes. Hoewel het open ontwerp het onderhoud en de koeling vergemakkelijkt, maakt het het lager ook kwetsbaar voor vuil, wat kan leiden tot lekkage van smeermiddel. Daarom is het van essentieel belang dit lager te gebruiken in schone en gecontroleerde omgevingen om degradatie te voorkomen. De afwezigheid van afdichtingen minimaliseert de weerstand, maar vereist extra aandacht voor smering.
Merkinformatie:
SKF biedt een breed assortiment aan lagers, afdichtingen, mechatronica, smeersystemen en diensten die de betrouwbaarheid en prestaties van roterende apparatuur optimaliseren. De producten van SKF vinden toepassing in diverse sectoren zoals de automobielindustrie, luchtvaart, spoorwegen, productie, voedselverwerking, medische sector, energie en landbouw. Deze oplossingen staan bekend om hun hoge kwaliteit en duurzaamheid, waardoor ze geschikt zijn voor de meest veeleisende industriële omgevingen.
Belangrijkste Voordelen:
- Uitstekende radiale en axiale belastingscapaciteit in beide richtingen.
- Open ontwerp dat onderhoud en regelmatige smering vereenvoudigt.
- Hoge toerentallen met gematigde wrijving voor optimale efficiëntie.
- Lichtgewicht en flexibel dankzij de versterkte polyamide kooi.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is bijzonder geschikt voor hef- en transportsystemen en transportbanden, waar gewicht en slijtvastheid cruciaal zijn. Het open ontwerp maakt het geschikt voor mechanische systemen in schone omgevingen, zoals elektrisch gereedschap en textielmachines. Bovendien is het dankzij zijn hoge belastingscapaciteit en lage geluidsproductie een ideale keuze voor diverse industriële toepassingen.
Kenmerken:
Dit dubbelrijige groefkogellager beschikt over een ontwerp met twee rijen kogels. Het is voorzien van een kooi van met glasvezel versterkt polyamide 6.6, gecentreerd op de kogels, wat zorgt voor stevigheid en flexibiliteit. Dankzij de goede glij-eigenschappen genereert de polymeren kooi weinig wrijving, wat hoge snelheden mogelijk maakt. Bij gebrekkige smering vermindert deze kooi het risico op vastlopen en secundaire schade. De standaard radiale speling (CN) garandeert stabiele prestaties. De afwezigheid van afdichtingen resulteert in een zeer lage weerstand, wat de beweging soepel houdt. Het lager biedt echter geen bescherming tegen externe verontreinigingen. Daarnaast functioneert het betrouwbaar binnen gematigde temperatuurbereiken, beperkt door de polyamide kooi.
Onderhoud:
Het onderhoud van dit groefkogellager is essentieel om optimale prestaties en een lange levensduur te waarborgen. Aangezien het lager een open ontwerp heeft, vereist het regelmatige smering om vroegtijdige slijtage te voorkomen. Een onderhoudsprogramma moet frequente inspecties omvatten om het geluid, de temperatuur en de staat van de kogels en loopbanen te controleren.
Afdichting:
Dit lager biedt geen bescherming tegen externe verontreinigingen zoals stof en deeltjes. Hoewel het open ontwerp het onderhoud en de koeling vergemakkelijkt, maakt het het lager ook kwetsbaar voor vuil, wat kan leiden tot lekkage van smeermiddel. Daarom is het van essentieel belang dit lager te gebruiken in schone en gecontroleerde omgevingen om degradatie te voorkomen. De afwezigheid van afdichtingen minimaliseert de weerstand, maar vereist extra aandacht voor smering.
Merkinformatie:
SKF biedt een breed assortiment aan lagers, afdichtingen, mechatronica, smeersystemen en diensten die de betrouwbaarheid en prestaties van roterende apparatuur optimaliseren. De producten van SKF vinden toepassing in diverse sectoren zoals de automobielindustrie, luchtvaart, spoorwegen, productie, voedselverwerking, medische sector, energie en landbouw. Deze oplossingen staan bekend om hun hoge kwaliteit en duurzaamheid, waardoor ze geschikt zijn voor de meest veeleisende industriële omgevingen.
Belangrijkste Voordelen:
- Uitstekende radiale en axiale belastingscapaciteit in beide richtingen.
- Open ontwerp dat onderhoud en regelmatige smering vereenvoudigt.
- Hoge toerentallen met gematigde wrijving voor optimale efficiëntie.
- Lichtgewicht en flexibel dankzij de versterkte polyamide kooi.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is bijzonder geschikt voor hef- en transportsystemen en transportbanden, waar gewicht en slijtvastheid cruciaal zijn. Het open ontwerp maakt het geschikt voor mechanische systemen in schone omgevingen, zoals elektrisch gereedschap en textielmachines. Bovendien is het dankzij zijn hoge belastingscapaciteit en lage geluidsproductie een ideale keuze voor diverse industriële toepassingen.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 31x120x120 mm |
| Logistiek gewicht | 1415 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 31 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 4213 |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 8500 rpm |
| Grenstoerental | 4800 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 67000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 67600 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,36 excl. BTW
/ stuk
€ 198,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
