Groefkogellager FAG 6215-J20GA-C3, Buitendiameter: 130 mm | Breedte: 25 mm | Binnendiameter: 75 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6215-J20GA-C3
Rubix:A0882458
Fabrikant:3023731010030
EAN:4064328587106

Productdetails : FAG 6215 C3/J20GA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Enkele rij, stalen kooi, keramisch gecoat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 62..-j20ga |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 691,82 excl. BTW
/ stuk
€ 837,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
