Groefkogellager akn 6313 C3/SQ77, Buitendiameter: 140 mm | Breedte: 33 mm | Binnendiameter: 65 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
akn:6313 C3/SQ77
Rubix:03434047

Productdetails : AKN 6313 C3/SQ77 KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Diepgroefkogellager, eenrijig, hoofdafmetingen volgens DIN 625-1, binnenspeling C3, elektrisch geïsoleerde buitenring, keramische coating
Diepgroefkogellager, eenrijig, hoofdafmetingen volgens DIN 625-1, binnenspeling C3, elektrisch geïsoleerde buitenring, keramische coating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 33 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 498,11 excl. BTW
/ stuk
€ 602,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen