Groefkogellager NTN 6315CM, Buitendiameter: 160 mm | Breedte: 37 mm | Binnendiameter: 75 mm
Diepe-groefkogellager, radiaal contact, stalen kooi, open
Zie technische informatieReferenties
NTN:6315CM
Rubix:A0484621
EAN:4547359005813



Productdetails : NTN 6315 CM KOGELLAGER
Het enkelrijige diepgroefkogellager is het meest populaire lager. Het is verkrijgbaar in een breed dimensioneel bereik en is leverbaar in een groot aantal mogelijke opties: afdichtingen met afschermers of dichtingen, aanwezigheid van een borgsegment, verschillende spelingwaarden, meerdere typen kooien...
Sterke punten
Hoge-technologieproducten voortkomend uit geavanceerde R&D en ontwerp.
Een leidende positie op het gebied van afdichtingsprestaties: een afdichtingsoplossing voor elke toepassing. Het LLU-aanbod is de best presterende oplossing op de markt.
Van miniatuur tot reus.
Een leidende positie op het gebied van afdichtingsprestaties: een afdichtingsoplossing voor elke toepassing. Het LLU-aanbod is de best presterende oplossing op de markt.
Van miniatuur tot reus.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Breedte | 37 mm |
| Type lagerspeling | cm |
| Koker | staal |
| Gewicht | 3020 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,42 excl. BTW
/ stuk
€ 102,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen