Groefkogellager SKF 6208/C2, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 18 mm | Binnendiameter: 40 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6208/C2
Rubix:03471705
Fabrikant:42731
EAN:7316570129854




Productdetails : SKF 6208 C2 KOGELLAGER EENRIJIG
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager van SKF met lagere interne speling (C2) is veelzijdig en robuust. Het is ontworpen voor gebruik in gecontroleerde omgevingen en het garandeert een stabiele werking onder constante belastingen bij matige snelheden.
Kenmerken:
Dit SKF kogellager heeft een lagere interne speling (C2), wat zorgt voor een verbeterde controle bij strakke pasvormen. Het lager kan aanzienlijke radiale belastingen en matige axiale belastingen in beide richtingen aan. De kooi van staalplaat biedt een goede weerstand tegen constante en matige belastingen, met tolerantie voor schokken en kortdurende piekbelastingen.
Onderhoud:
Dit lager is eenvoudig te installeren, maar vereist periodiek onderhoud. Doordat het geen afdichtingen heeft om het smeermiddel vast te houden, is het belangrijk om regelmatig de smeertoestand te controleren en tijdig te hersmeren. Dit voorkomt voortijdige slijtage en garandeert optimale prestaties. Het open ontwerp biedt eenvoudige toegang, waardoor visuele inspecties snel kunnen worden uitgevoerd om eventuele gebreken vroegtijdig te detecteren.
Afdichting:
Dit SKF-model is open en beschikt niet over afdichtingen tegen externe verontreinigingen zoals stof, deeltjes of vloeistoffen. Het is daardoor vooral geschikt voor schone en gecontroleerde omgevingen.
Merkinformatie:
SKF is al meer dan een eeuw een wereldleider in de ontwikkeling en productie van lagers. Het staat bekend om zijn technische expertise, voortdurende innovatie en toewijding aan kwaliteit, en biedt een breed scala aan oplossingen, van lagers en smeersystemen tot bijbehorende diensten. Met betrouwbare en hoogwaardige producten ondersteunt SKF diverse industriële sectoren, zoals de automotive, luchtvaart, energie en de maakindustrie.
Belangrijkste Voordelen:
- Robuust en veelzijdig ontwerp, geschikt voor diverse industriële toepassingen;
- Kan zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen aan;
- Matige wrijving en snelheid, ideaal voor strakke montages;
- Eenvoudige installatie.
Toepassingen:
Dit SKF groefkogellager is ontworpen voor toepassingen die een strakke pasvorm vereisen, zoals transmissiesystemen in industriële robots of motoren met een lage thermische uitzetting. Het is ook geschikt voor meetapparatuur en industriële printers, waar een nauwkeurige controle van de interne speling cruciaal is voor betrouwbare prestaties. Deze lagers zijn bijzonder geschikt voor omgevingen met lage trillingen en matige snelheden.
Kenmerken:
Dit SKF kogellager heeft een lagere interne speling (C2), wat zorgt voor een verbeterde controle bij strakke pasvormen. Het lager kan aanzienlijke radiale belastingen en matige axiale belastingen in beide richtingen aan. De kooi van staalplaat biedt een goede weerstand tegen constante en matige belastingen, met tolerantie voor schokken en kortdurende piekbelastingen.
Onderhoud:
Dit lager is eenvoudig te installeren, maar vereist periodiek onderhoud. Doordat het geen afdichtingen heeft om het smeermiddel vast te houden, is het belangrijk om regelmatig de smeertoestand te controleren en tijdig te hersmeren. Dit voorkomt voortijdige slijtage en garandeert optimale prestaties. Het open ontwerp biedt eenvoudige toegang, waardoor visuele inspecties snel kunnen worden uitgevoerd om eventuele gebreken vroegtijdig te detecteren.
Afdichting:
Dit SKF-model is open en beschikt niet over afdichtingen tegen externe verontreinigingen zoals stof, deeltjes of vloeistoffen. Het is daardoor vooral geschikt voor schone en gecontroleerde omgevingen.
Merkinformatie:
SKF is al meer dan een eeuw een wereldleider in de ontwikkeling en productie van lagers. Het staat bekend om zijn technische expertise, voortdurende innovatie en toewijding aan kwaliteit, en biedt een breed scala aan oplossingen, van lagers en smeersystemen tot bijbehorende diensten. Met betrouwbare en hoogwaardige producten ondersteunt SKF diverse industriële sectoren, zoals de automotive, luchtvaart, energie en de maakindustrie.
Belangrijkste Voordelen:
- Robuust en veelzijdig ontwerp, geschikt voor diverse industriële toepassingen;
- Kan zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen aan;
- Matige wrijving en snelheid, ideaal voor strakke montages;
- Eenvoudige installatie.
Toepassingen:
Dit SKF groefkogellager is ontworpen voor toepassingen die een strakke pasvorm vereisen, zoals transmissiesystemen in industriële robots of motoren met een lage thermische uitzetting. Het is ook geschikt voor meetapparatuur en industriële printers, waar een nauwkeurige controle van de interne speling cruciaal is voor betrouwbare prestaties. Deze lagers zijn bijzonder geschikt voor omgevingen met lage trillingen en matige snelheden.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 18x80x80 mm |
| Logistiek gewicht | 352 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c2 |
| Serie | 62.. |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,01 excl. BTW
/ stuk
€ 37,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen