Groefkogellager Timken 6007-ZZ, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 35 mm
6007
Zie technische informatieReferenties
Timken:6007-ZZ
Rubix:03320396
Fabrikant:100416873
EAN:0087796292567




Productdetails : TIMKEN 6007-2Z KOGELLAGER EENRIJIG
Timken® metrische diepgroefkogellagers leveren betrouwbare prestaties in een brede reeks toepassingen en omstandigheden.
Sterke punten
Super afgewerkte loopbanen
Stille werking
ISO-standaard uitwisselbare afmetingen
Electric Motor Quality (EMQ)
Stille werking
ISO-standaard uitwisselbare afmetingen
Electric Motor Quality (EMQ)
Toepassingen
Super afgewerkte loopvlakken
Stille werking
ISO-standaard uitwisselbare afmetingen
Electric Motor Quality (EMQ)
Schild(en) biedt (bieden) enige bescherming tegen vervuiling en het vasthouden van smeermiddelen
Gebruikt in toepassingen met hoge snelheden zoals elektromotoren
Stille werking
ISO-standaard uitwisselbare afmetingen
Electric Motor Quality (EMQ)
Schild(en) biedt (bieden) enige bescherming tegen vervuiling en het vasthouden van smeermiddelen
Gebruikt in toepassingen met hoge snelheden zoals elektromotoren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 66,9798x66,9798x24,003 mm |
| Gewicht verpakking | 170,6 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6007 |
| Materiaal | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 10300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 15900 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 166,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 201,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen