Groefkogellager SKF 6310 M/C4VL0241, Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 27 mm | Binnendiameter: 50 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6310 M/C4VL0241
Rubix:03802476
EAN:7316575302481

Productdetails : SKF 6310 M/C4/VL0241 KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD MESSING KOOI
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit enkelrijige INSOCOAT groefkogellager van SKF is voorzien van een speciale isolerende coating die effectieve bescherming biedt tegen elektrische erosie. Dit maakt het tot een uitstekende keuze voor motoren en andere elektrische aandrijvingen. Het lager is ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen te weerstaan, is eenvoudig te installeren en ideaal voor toepassingen waarbij snelheid en vermindering van wrijving cruciaal zijn.
Kenmerken:
Dit groefkogellager is uitgerust met een messing kooi die uitstekende stabiliteit biedt onder hoge belastingen en effectief bestand is tegen schokken en trillingen. Met een zeer vergrote radiale speling (C4) is het geschikt voor zeer hoge snelheden. Het lagerontwerp minimaliseert wrijving, wat helpt om warmteontwikkeling te beperken en een soepele rotatie te behouden, zelfs onder extreme omstandigheden. De manteloppervlakken van de binnen- en buitenring zijn gecoat met aluminiumoxide, wat een elektrische isolatie tot 1.000 V DC biedt. Dit voorkomt dat er elektrische zwerfstromen door de lagers gaan die de interne componenten kunnen aantasten. Dankzij het open ontwerp is dit lager geschikt voor toepassingen met een laag risico op verontreiniging en waar eenvoudig onderhoud gewenst is.
Onderhoud:
Dit groefkogellager vereist regelmatig onderhoud om optimale prestaties te garanderen. Zonder afdichtingen is frequente smering essentieel om vroegtijdige slijtage te voorkomen. Het reinigen van de lageroppervlakken en algemene inspecties worden aanbevolen om tekenen van slijtage te detecteren. Controle van de radiale speling en het niveau van geluid en trillingen maakt deel uit van preventief onderhoud, wat bijdraagt aan een langere levensduur van het product.
Afdichting:
Dit lager heeft geen afdichtingen, wat betekent dat het blootgesteld is aan de omgeving en dat smeermiddel kan weglekken. Zonder barrière tegen externe verontreinigingen zoals stof of vloeistoffen, is het lager het best geschikt voor schone, gecontroleerde omgevingen. Regelmatige smering is noodzakelijk om de prestaties te behouden. Het open ontwerp maakt echter eenvoudig onderhoud en smering mogelijk.
Merkinformatie:
SKF produceert jaarlijks miljoenen lagers en staat bekend om hoogwaardige oplossingen die de operationele efficiëntie verbeteren. Met een wereldwijd netwerk en een uitgebreid productportfolio biedt SKF altijd een passende oplossing, ongeacht de locatie of industrie. Deze innovatieve producten dragen bij aan de betrouwbaarheid en prestaties van uiteenlopende industriële toepassingen.
Belangrijkste Voordelen:
- Elektrische isolatie tot 1.000 V DC, ter voorkoming van schade door elektrische erosie;
- Messing kooi voor uitstekende schokbestendigheid en stabiliteit bij hoge belastingen;
- Vergrote radiale speling voor minder wrijving en zeer hoge snelheden;
- Open ontwerp dat eenvoudig onderhoud en smering mogelijk maakt.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is ideaal voor elektrische motoren, ventilatoren en andere roterende apparatuur die op hoge snelheid werkt en elektrische isolatie nodig heeft om zwerfstromen te vermijden. Het is ook geschikt voor werktuigmachines die worden gebruikt in schone omgevingen waar koeling en onderhoudstoegang essentieel zijn. Dankzij zijn ontwerp is dit lager perfect voor toepassingen waarbij elektrische erosie moet worden voorkomen.
Kenmerken:
Dit groefkogellager is uitgerust met een messing kooi die uitstekende stabiliteit biedt onder hoge belastingen en effectief bestand is tegen schokken en trillingen. Met een zeer vergrote radiale speling (C4) is het geschikt voor zeer hoge snelheden. Het lagerontwerp minimaliseert wrijving, wat helpt om warmteontwikkeling te beperken en een soepele rotatie te behouden, zelfs onder extreme omstandigheden. De manteloppervlakken van de binnen- en buitenring zijn gecoat met aluminiumoxide, wat een elektrische isolatie tot 1.000 V DC biedt. Dit voorkomt dat er elektrische zwerfstromen door de lagers gaan die de interne componenten kunnen aantasten. Dankzij het open ontwerp is dit lager geschikt voor toepassingen met een laag risico op verontreiniging en waar eenvoudig onderhoud gewenst is.
Onderhoud:
Dit groefkogellager vereist regelmatig onderhoud om optimale prestaties te garanderen. Zonder afdichtingen is frequente smering essentieel om vroegtijdige slijtage te voorkomen. Het reinigen van de lageroppervlakken en algemene inspecties worden aanbevolen om tekenen van slijtage te detecteren. Controle van de radiale speling en het niveau van geluid en trillingen maakt deel uit van preventief onderhoud, wat bijdraagt aan een langere levensduur van het product.
Afdichting:
Dit lager heeft geen afdichtingen, wat betekent dat het blootgesteld is aan de omgeving en dat smeermiddel kan weglekken. Zonder barrière tegen externe verontreinigingen zoals stof of vloeistoffen, is het lager het best geschikt voor schone, gecontroleerde omgevingen. Regelmatige smering is noodzakelijk om de prestaties te behouden. Het open ontwerp maakt echter eenvoudig onderhoud en smering mogelijk.
Merkinformatie:
SKF produceert jaarlijks miljoenen lagers en staat bekend om hoogwaardige oplossingen die de operationele efficiëntie verbeteren. Met een wereldwijd netwerk en een uitgebreid productportfolio biedt SKF altijd een passende oplossing, ongeacht de locatie of industrie. Deze innovatieve producten dragen bij aan de betrouwbaarheid en prestaties van uiteenlopende industriële toepassingen.
Belangrijkste Voordelen:
- Elektrische isolatie tot 1.000 V DC, ter voorkoming van schade door elektrische erosie;
- Messing kooi voor uitstekende schokbestendigheid en stabiliteit bij hoge belastingen;
- Vergrote radiale speling voor minder wrijving en zeer hoge snelheden;
- Open ontwerp dat eenvoudig onderhoud en smering mogelijk maakt.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is ideaal voor elektrische motoren, ventilatoren en andere roterende apparatuur die op hoge snelheid werkt en elektrische isolatie nodig heeft om zwerfstromen te vermijden. Het is ook geschikt voor werktuigmachines die worden gebruikt in schone omgevingen waar koeling en onderhoudstoegang essentieel zijn. Dankzij zijn ontwerp is dit lager perfect voor toepassingen waarbij elektrische erosie moet worden voorkomen.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1197,6 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 27 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c4 |
| Serie | 6310 |
| Land van oorsprong | AT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 906,07 excl. BTW
/ stuk
€ 1.096,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
