Referenties
Bessey:TGN40T30
Rubix:A0495209

Productdetails : BESSEY DIEPSPAN-LIJMTANG TGN40T30
Bessey zware diepspan‐lijmtang TGNT met houten handgreep. Spankracht tot 7.000 N, voorzien van grote, stabiele volprofielrails met karteling. De Bessey diepspanlijmtang TGNT, voor grote werkstukken en spandieptes tot max. 500 mm.
Sterke punten
Spankracht tot 7.000 N
Zware uitvoering
Ergonomisch gevormde houten handgreep
Grote, stabiele volprofielrails met karteling
Rails vanaf 40 x 11 mm onverzinkt
Zware uitvoering
Ergonomisch gevormde houten handgreep
Grote, stabiele volprofielrails met karteling
Rails vanaf 40 x 11 mm onverzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Klemmen | 300 mm |
| Gewicht | 5,58 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 121,90 excl. BTW
/ stuk
€ 147,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
