GEDORE LIJMKLEM STAAL HOUTEN GREEP 140X300MM - TGM140030
Lijmtang staal houten handgreep TGM
Zie technische informatieReferenties
Gedore:TGM140030
Rubix:18110792
Fabrikant:1070134
EAN:4010886862292

Productdetails : GEDORE LIJMKLEM STAAL HOUTEN GREEP 140X300MM - TGM140030
• handige, professionele lijmtang voor krachtig, flexibel spannen
• met holle profielrail en aangevormde spanarm
• koudgetrokken profielstaal, warm vervormd en optimaal gehard, gegarandeerd torsievrije opname van de spankracht
• gesmede spanarm, optimaal glijdend
• beweegbare drukplaat met beschermkap
• diep trapeziumschroefdraad voor maximale krachtoverbrenging
• speciaal staal gehard, glansverzinkt, goede corrosiebescherming en vervuilingsvrij oppervlak
• met beukenhouten greep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2250 g |
| Klemmen | 300 mm |
| Gewicht | 2,2 kg |
| Klemdiepte | 140 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,92 excl. BTW
/ stuk
€ 57,98 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
