BAHCO LIJMKLEM STAAL 30X15CM 306803000

Klem

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:306803000
Rubix:A0415750
EAN:8413345098809
BAHCO LIJMKLEM STAAL 30X15CM 306803000

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : BAHCO LIJMKLEM STAAL 30X15CM 306803000


Stalen klem. Stalen T greep. Anti-slip remsysteem.

Sterke punten

•Heavy-duty due to spring steel material used for guides
Fully protected double threaded screw
Double thread multiplies both advance and pressure capacity
Resistant casting jaws
Steel T-handle
Non-slip braking mechanism

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht3245 g
Klemmen310 mm
Gewicht3,23 kg
€ 34,59 excl. BTW
/ stuk
€ 41,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen