Referenties
Bessey:XC7
Rubix:18050415
EAN:4008158028613

Documenten
Productdetails : BESSEY CLIPPIX XC7
Sterke punten
•Lichtgewicht, functioneel en gemakkelijk te hanteren<br>Uiterst stevig<br>XC1-SET – Op kaartverpakking<br>XC1-SET - SB-verpakking
Toepassingen
Meubels en timmerwerk; Interieurafwerking; Droge bouw; Diu; Voor flexibel, vederlicht klemmen; Snel, voorzichtig klemmen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Klemmen | 170 mm |
| Gewicht | 0,18 kg |
| Rail | 70 mm |
| Klemdiepte | 70 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,23 excl. BTW
/ stuk
€ 8,75 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
