ROEBUCK LIJMTANG PROFESSIONEEL 300X100 - 652543

Professionele lijmtang met pompsysteem

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Roebuck:652543
Rubix:18130346
EAN:3660338007545
ROEBUCK LIJMTANG PROFESSIONEEL 300X100 - 652543

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : ROEBUCK LIJMTANG PROFESSIONEEL 300X100 - 652543


Vermogen tot 12.000 N. Veiligheidsbreukvlak aan het einde van de rail.
Rem van gehard staal in de geleider voor blokkering.
Rail van koudgetrokken staal. Beschermde klembek.
Haak en geleider van GS-gietijzer met een hoge weerstand, beschermlaag van epoxy.
Beschermingen van evapreen op de klemkaken.

Sterke punten

20 controles tijdens productie
Kracht tot 12.000 N

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Klemmen300 mm
Klemdiepte100 mm
€ 52,13 excl. BTW
/ stuk
€ 63,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen