METABO SPANBEUGEL SET VOOR GELEIDELINEAAL 631031000 (PK=2ST)
Toebehoren voor geleiderails
Zie technische informatieReferenties
Metabo:631031000
Rubix:A0216424
Fabrikant:631031000
EAN:4007430170385

Productdetails : METABO SPANBEUGEL SET VOOR GELEIDELINEAAL 631031000 (PK=2ST)
Voor het veilig fixeren van geleiderails van Metabo en andere producenten, 120 mm spanhoogte
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Klemmen | 2 mm |
| Rail | 120 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,71 excl. BTW
/ pak
€ 85,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen