ROEBUCK LIJMTANG PROFESSIONEEL 800X150 - 652553

Professionele lijmtang met pompsysteem

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Roebuck:652553
Rubix:18130390
EAN:3660338007644
ROEBUCK LIJMTANG PROFESSIONEEL 800X150 - 652553

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : ROEBUCK LIJMTANG PROFESSIONEEL 800X150 - 652553


Vermogen tot 12.000 N. Veiligheidsbreukvlak aan het einde van de rail.
Rem van gehard staal in de geleider voor blokkering.
Rail van koudgetrokken staal. Beschermde klembek.
Haak en geleider van GS-gietijzer met een hoge weerstand, beschermlaag van epoxy.
Beschermingen van evapreen op de klemkaken.

Sterke punten

20 controles tijdens productie
Kracht tot 12.000 N

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Klemmen800 mm
Klemdiepte150 mm
€ 101,25 excl. BTW
/ stuk
€ 122,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen