Referenties
Stanley:FMHT0-83244
Rubix:10133011
EAN:3253560832445

Productdetails : STANLEY FATMAX SPANKLEM 200 MM FMHT0-83244
Bekmaat 80 mm-Klemkracht 450 kg/m2-Staalrail-Vergrendelings-/ontgrendelingssysteem voor snel glijden langs de tandrail-Beschermende pads-Non-slip soft-grip bi-materiaal klemhendel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Klemmen | 200 mm |
| Rail | 80 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,63 excl. BTW
/ stuk
€ 24,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen