BAHCO LIJMKLEM STAAL 80X12CM 306708000

F-klem

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:306708000
Rubix:A0770124
EAN:8413345098786
BAHCO LIJMKLEM STAAL 80X12CM 306708000

Technische samenvatting

Productdetails : BAHCO LIJMKLEM STAAL 80X12CM 306708000


Stalen klem. Stalen T greep. Anti-slip remsysteem.

Sterke punten

•Heavy-duty due to spring steel material used for guides
Fully protected double threaded screw
Double thread multiplies both advance and pressure capacity
Resistant casting jaws
Steel T-handle
Non-slip braking mechanism

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht3970 g
Klemmen800 mm
Gewicht3 kg
Rail120 mm
Klemdiepte8 mm
Bekdiepte35 mm
€ 32,40 excl. BTW
/ stuk
€ 39,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen