Referenties
Bessey:TB100
Rubix:1899101050
EAN:4008158007984

Productdetails : BESSEY DEURENSPANNER TB100
TB Profile T 40 x 40 frame
- Klemkracht tot 14.000 N
- Lichtgewicht frame
- Klemkracht tot 14.000 N
- Lichtgewicht frame
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Klemmen | 1000 mm |
| Gewicht | 5 kg |
| Klemdiepte | 0 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,40 excl. BTW
/ stuk
€ 158,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
