Referenties
Stanley:9-83-080
Rubix:10132358
EAN:3253569830800

Productdetails : STANLEY 50 MM/2" METALEN VEERKLEM 9-83-080
Deze Stanley veerklem is bedoeld voor lichte klemwerkzaamheden en combineert een robuuste metalen constructie met ergonomische handgrepen. Dit product is onder meer geschikt voor het vasthouden van dekzeilen, panelen of elementen die snel en tijdelijk moeten worden vastgezet.
Kenmerken:
De behuizing van gehard staal biedt een goede weerstand tegen herhaalde mechanische belastingen, terwijl de aangegoten beschermkappen het risico op afdrukken verminderen. De ergonomische handgrepen zorgen voor een comfortabele en stabiele grip. De veer levert de benodigde klemkracht om de onderdelen op hun plaats te houden en is gefosfateerd om corrosie te beperken.
Specificaties:
• Gemeenschappelijke kenmerken:
- Behuizing van gehard staal
- Aangegoten beschermkappen
- Gefosfateerde veer
• Artikelnummer 9-83-079:
- Klemcapaciteit: 25 mm
- Gewicht: 77 g
• Artikelnummer 9-83-080:
- Klemcapaciteit: 50 mm
- Gewicht: 198 g
Kenmerken:
De behuizing van gehard staal biedt een goede weerstand tegen herhaalde mechanische belastingen, terwijl de aangegoten beschermkappen het risico op afdrukken verminderen. De ergonomische handgrepen zorgen voor een comfortabele en stabiele grip. De veer levert de benodigde klemkracht om de onderdelen op hun plaats te houden en is gefosfateerd om corrosie te beperken.
Specificaties:
• Gemeenschappelijke kenmerken:
- Behuizing van gehard staal
- Aangegoten beschermkappen
- Gefosfateerde veer
• Artikelnummer 9-83-079:
- Klemcapaciteit: 25 mm
- Gewicht: 77 g
• Artikelnummer 9-83-080:
- Klemcapaciteit: 50 mm
- Gewicht: 198 g
Sterke punten
• Snel vastzetten van onderdelen dankzij het veermechanisme
• Minder risico op afdrukken op oppervlakken dankzij de aangegoten beschermkappen
• Langere levensduur dankzij de behuizing van gehard staal en de gefosfateerde veer
• Goede grip dankzij de ergonomische handgrepen
• Minder risico op afdrukken op oppervlakken dankzij de aangegoten beschermkappen
• Langere levensduur dankzij de behuizing van gehard staal en de gefosfateerde veer
• Goede grip dankzij de ergonomische handgrepen
Toepassingen
Deze veerklem maakt het mogelijk lichte elementen snel en tijdelijk vast te klemmen. De klem kan bijvoorbeeld worden gebruikt om dekzeilen te bevestigen, elementen tijdens het lijmen of bevestigen op hun plaats te houden of lichte materialen vast te zetten.
Dit type gereedschap wordt regelmatig gebruikt in verschillende sectoren:
• bouw- en dakwerk, voor het op hun plaats houden van beschermingsmaterialen op de bouwplaats;
• timmerwerk en lichte fabricage, voor het tijdelijk vastzetten van onderdelen tijdens montagewerkzaamheden;
• algemeen werkplaatsonderhoud, voor tijdelijke bevestigingswerkzaamheden zonder de oppervlakken te beschadigen.
Dit type gereedschap wordt regelmatig gebruikt in verschillende sectoren:
• bouw- en dakwerk, voor het op hun plaats houden van beschermingsmaterialen op de bouwplaats;
• timmerwerk en lichte fabricage, voor het tijdelijk vastzetten van onderdelen tijdens montagewerkzaamheden;
• algemeen werkplaatsonderhoud, voor tijdelijke bevestigingswerkzaamheden zonder de oppervlakken te beschadigen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 198 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 30x150x105 mm |
| Gewicht verpakking | 198 g |
| Klemmen | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,68 excl. BTW
/ stuk
€ 4,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen