Referenties
Stanley:FMHT0-83247
Rubix:10133014
EAN:3253560832476



Productdetails : STANLEY FATMAX SPANKLEM 800 MM FMHT0-83247
Bekmaat 80 mm-Klemkracht 450 kg/m2-Staalrail-Vergrendeling/ontgrendeling om snel langs de tandrail te glijden-Beschermkussens-Slip soft-grip bi-material klemgreep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Klemmen | 800 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,50 excl. BTW
/ stuk
€ 36,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen