FACOM LIJMTANG 272A.1500

272A - Pomplijmtang

Zie technische informatie

Referenties

Facom:272A.1500
Rubix:10107413
EAN:3148511630150
FACOM LIJMTANG 272A.1500

Technische samenvatting

Klemmen1500 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM LIJMTANG 272A.1500


De Facom 272A serie pomplijmtangen is ontworpen voor snel en betrouwbaar opspannen en biedt klembereiken tot 1.500 mm. Het klemsysteem zonder rotatie van het pomphuis zorgt voor een nauwkeurige positionering van onderdelen tijdens montage- en lijmwerkzaamheden.

Kenmerken:
De 272A pomplijmtang werkt met een klemsysteem zonder rotatie van het pomphuis, waardoor de uitgeoefende druk stabiel blijft en de uitlijning van het werkstuk tijdens de volledige opspanning behouden blijft. De rail is behandeld en voorzien van vertanding langs de randen, wat zorgt voor een stevige blokkering bij elke verstelling. De kantelbare drukplaat aan de zijde van de beweegbare bek past zich aan niet-parallelle of licht onregelmatige oppervlakken aan, zonder extra afstelling. De vaste bek is rechtstreeks op de rail geklonken, wat speling beperkt en de stevigheid van het geheel verhoogt. Dankzij de schuifgeleider kan de beweegbare bek snel over de volledige lengte van de rail worden gepositioneerd. De T-greep met schroefmechanisme levert een hoger aanspankoppel dan een standaard rechte handgreep. De gelakte afwerking en verzinkte rail dragen bij aan een goede corrosiebestendigheid in vochtige omgevingen of op de bouwplaats.

Specificaties:
Gemeenschappelijke gegevens voor referenties 272A.300 t/m 272A.500:
• Raildikte: 8,0 mm.
• Railbreedte: 30 mm.
• Totale breedte: 150 mm.
• Uitlading: 80 mm.
Gemeenschappelijke gegevens voor referenties 272A.600 t/m 272A.1500:
• Raildikte: 9,0 mm.
• Railbreedte: 35 mm.
• Totale breedte: 180 mm.
• Uitlading: 100 mm.

Capaciteit en totale lengte per referentie:
• 272A.300: max. capaciteit 300 mm; totale lengte 370 mm.
• 272A.400: max. capaciteit 400 mm; totale lengte 470 mm.
• 272A.500: max. capaciteit 500 mm; totale lengte 600 mm.
• 272A.600: max. capaciteit 600 mm; totale lengte 680 mm.
• 272A.800: max. capaciteit 800 mm; totale lengte 880 mm.
• 272A.1000: max. capaciteit 1.000 mm; totale lengte 1.100 mm.
• 272A.1500: max. capaciteit 1.500 mm; totale lengte 1.600 mm.

Afwerking:
• Lichaam: gelakt.
• Rail: verzinkt.
• Klembereik van de serie: 0 tot 1.500 mm.

Sterke punten

• Nauwkeurige montage: het klemsysteem zonder rotatie van het pomphuis behoudt de uitlijning van de onderdelen tijdens het opspannen.
• Aanpassing aan onregelmatige oppervlakken: de kantelbare drukplaat compenseert kleine afwijkingen in vlakheid.
• Hoog aanspankoppel: de T-greep maakt een hoge klemkracht mogelijk.
• Corrosiebestendig: verzinkte rail en gelakt lichaam beschermen het gereedschap in vochtige werkomgevingen.
• Breed toepassingsbereik: zeven beschikbare capaciteiten dekken uiteenlopende werkzaamheden.

Toepassingen

De pomplijmtangen van de 272A serie worden voornamelijk gebruikt voor lijmen, assembleren en tijdelijk opspannen van onderdelen in hout, metaal of composietmaterialen. In houtbewerking en meubelmakerij worden ze ingezet voor het fixeren van frames, panelen en verlijmde constructies tijdens het uitharden van lijmen. In lichte plaatbewerking en staalconstructie maken de uitvoeringen van 1.000 en 1.500 mm het mogelijk profielen of plaatmateriaal met grote afmetingen op te spannen tijdens hechten of lassen.
De serie wordt ook gebruikt in industrieel onderhoud, bijvoorbeeld bij het monteren van mechanische subassemblages of het tijdelijk fixeren van onderdelen tijdens afstelwerkzaamheden. In autowerkplaatsen en carrosserieherstel worden deze pomplijmtangen toegepast voor het vasthouden van bekledingen, panelen of verstevigingen tijdens verlijmingswerkzaamheden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4907 g
Afmeting verpakking (D x B x H)1615x195x40 mm
Gewicht verpakking4907 g
Klemmen1500 mm
Gewicht5 kg
Klemdiepte100 mm
€ 91,42 excl. BTW
/ stuk
€ 110,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen