Referenties
Irwin:T512QCEL7
Rubix:1199103275
EAN:5706915000078



Documenten
Productdetails : IRWIN QUICK-GRIP 512QCEL7
De T512QCEL7 heeft een snelwisselsysteem waarmee de klem in enkele seconden wordt omgebouwd tot spreider. Hierdoor heeft de gebruiker nu een grotere klemkracht van 135 kg. De klem bevat ook een nieuwe vergrendelbare zwenkfunctie waarmee ongelijkmatige oppervlakken kunnen worden vastgeklemd.
Sterke punten
Draaibare bek met vergrendeling voor het vastklemmen van ongelijke oppervlakken (octrooi aangevraagd)
Driehoekige beschermkussens in XP-stijl beschermen het werkoppervlak
Zware constructie voor een duurzame klem die lang meegaat
Het verbeterde snelwisselschroefmechanisme maakt eenvoudige omschakeling naar een spreider mogelijk
Driehoekige beschermkussens in XP-stijl beschermen het werkoppervlak
Zware constructie voor een duurzame klem die lang meegaat
Het verbeterde snelwisselschroefmechanisme maakt eenvoudige omschakeling naar een spreider mogelijk
Toepassingen
Ideaal voor tijdelijk vasthouden, snel klemmen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Klemmen | 300 mm |
| Gewicht | 0,918 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,41 excl. BTW
/ stuk
€ 35,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen