Referenties
Bessey:GZ25
Rubix:18050114
EAN:4008158033990
Productdetails : BESSEY GEHEEL STALEN LIJMTANG GZ25
Lijmtang met 20% meer spankracht per spindelomwenteling door geoptimaliseerd profiel. De best mogelijke veiligheid door rechtlijnige krachtoverbrenging op de glijbeugel. Spankracht tot 6000 N. Veredelde glij- en vaste beugel voor verend en elastisch spannen. Ergonomisch gevormde houten handgreep. Zonder gereedschap verwisselbare drukplaten (vanaf 80 mm uitlading).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Klemdiepte | 120 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82057000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,24 excl. BTW
/ stuk
€ 58,37 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden

