Referenties
Bahco:QC-115A
Rubix:A0770994
EAN:7314150460007




Productdetails : BAHCO SNELKLEM 115 MM QC-115A
Snelklem Bahco QC-115A met QR-systeem, max. opening 115 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Klemmen | 115 mm |
| Gewicht | 0,09 kg |
| Rail | 230 mm |
| Klemdiepte | 35 mm |
| Bekdiepte | 35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,77 excl. BTW
/ stuk
€ 4,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
