Referenties
Bessey:EHZ30-2K
Rubix:18050422
EAN:4008158030661




Productdetails : BESSEY EENHANDS-SNELSPANKLEM EHZ30-2K
Design: Schuifrail, vaste beugel en drukplaat vervaardigd uit één stuk structureel geoptimaliseerd, koudgetrokken profielstaal; mobiele beugel van gesmeed en gegalvaniseerd, zinkgecoat warmtebehandelbaar staal; behuizing en ergonomische éénhandige klemhendel van glasvezelversterkt polyamide; kan zowel met de hendel als vanaf de railzijde worden bediend; met knop om de mobiele beugel snel te verplaatsen. Een geleidingsbus houdt de drukplaat recht; met 2-component kunststofhandgreep. De schroefklemmen zijn uitgevoerd met verwijderbare kunststof beschermkappen op de drukplaat en op het bovenste deel voor zacht klemmen.
Toepassing: Bevestigen in één beweging met de klemhendel, zonder dat het standaard resetten, vastzetten en lossen met de 2-component kunststofhandgreep nodig is. Ook bij uitstek geschikt voor werkzaamheden boven het hoofd. Klemkracht tot 5 kN.
Toepassing: Bevestigen in één beweging met de klemhendel, zonder dat het standaard resetten, vastzetten en lossen met de 2-component kunststofhandgreep nodig is. Ook bij uitstek geschikt voor werkzaamheden boven het hoofd. Klemkracht tot 5 kN.
S.-Handklem Ehz 300X100mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Klemmen | 300 mm |
| Gewicht | 1,25 kg |
| Klemdiepte | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,52 excl. BTW
/ stuk
€ 68,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
