BAHCO LIJMKLEM STAAL 50X12CM 306705000

F-klem

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:306705000
Rubix:A0770126
EAN:8413345098762
BAHCO LIJMKLEM STAAL 50X12CM 306705000

Technische samenvatting

Productdetails : BAHCO LIJMKLEM STAAL 50X12CM 306705000


Stalen klem. Stalen T greep. Anti-slip remsysteem.

Sterke punten

•Heavy-duty due to spring steel material used for guides
Fully protected double threaded screw
Double thread multiplies both advance and pressure capacity
Resistant casting jaws
Steel T-handle
Non-slip braking mechanism

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht2510 g
Klemmen120 mm
Gewicht2,49 kg
Rail505 mm
Klemdiepte35 mm
Bekdiepte8 mm
€ 26,49 excl. BTW
/ stuk
€ 32,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen