IRWIN QUIK CHANGE LIJMTANG 605 MM IRT524QCEL7

Irwin Quick-Grip Stangklemmen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Irwin:T524QCEL7
Rubix:1199103580
EAN:5706915000092
IRWIN QUIK CHANGE LIJMTANG 605 MM IRT524QCEL7

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : IRWIN QUIK CHANGE LIJMTANG 605 MM IRT524QCEL7


QUICK-GRIP® Mini One-Handed Bar Clamp perfect voor die kleinere projecten. Gemaakt van een hoogwaardig, temperatuurbestendig, versterkt harsbehuizing en een geharde stalen staaf die stevigheid en duurzaamheid garandeert. Levert en verdeelt gelijkmatig tot 63Kg/140Ibs klemkracht.

Sterke punten

Niet-aftekenende full-face stay-on-pads die het werkoppervlak beschermen
Eenhands snelontgrendelingshendel voor snelle en gemakkelijke bediening

Toepassingen

Klemmen
Houtbewerking
Vastzetten
Positioneren van alle werkstukken
Ideaal voor lichte toepassingen in krappe werkruimtes

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Klemmen600 mm
€ 34,32 excl. BTW
/ stuk
€ 41,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen