Referenties
Bahco:420SC-50
Rubix:A0772614
EAN:7314150169832

Documenten
Productdetails : BAHCO SNELKLEM 50MM 420SC-50
Handige snelklem met een beweegbaar grip oppervlak voor speciale vormen. Leverbaar met 25mm en 50mm bek opening.
Sterke punten
•Powerful spring for strong clamping force
With a movable gripping surface for odd shapes
With a movable gripping surface for odd shapes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 130 g |
| Klemmen | 50 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,21 excl. BTW
/ stuk
€ 8,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
