ROEBUCK LIJMTANG PROFESSIONEEL 300X80 - 611172
Professionele lijmtang met pompsysteem
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:611172
Rubix:18130350
EAN:3660338007491

Documenten
Productdetails : ROEBUCK LIJMTANG PROFESSIONEEL 300X80 - 611172
Vermogen tot 12.000 N. Veiligheidsbreukvlak aan het einde van de rail.
Rem van gehard staal in de geleider voor blokkering.
Rail van koudgetrokken staal. Beschermde klembek.
Haak en geleider van GS-gietijzer met een hoge weerstand, beschermlaag van epoxy.
Beschermingen van evapreen op de klemkaken.
Rem van gehard staal in de geleider voor blokkering.
Rail van koudgetrokken staal. Beschermde klembek.
Haak en geleider van GS-gietijzer met een hoge weerstand, beschermlaag van epoxy.
Beschermingen van evapreen op de klemkaken.
Sterke punten
20 controles tijdens productie
Kracht tot 12.000 N
Kracht tot 12.000 N
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Klemmen | 300 mm |
| Klemdiepte | 80 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,89 excl. BTW
/ stuk
€ 54,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen