Referenties
Bahco:306910000
Rubix:A0770112
EAN:8413345123471

Productdetails : BAHCO LIJMKLEM STAAL100X22CM 306910000
Stalen klem. Stalen T-greep. Anti-slip remsysteem.
Sterke punten
•Steel clamp
Steel “T” handle
Non-slip braking mechanism
Steel “T” handle
Non-slip braking mechanism
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6200 g |
| Klemmen | 1000 mm |
| Gewicht | 6,17 kg |
| Rail | 10 mm |
| Klemdiepte | 225 mm |
| Bekdiepte | 40 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,10 excl. BTW
/ stuk
€ 98,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
