IRWIN MEDIUM-DUTY LIJMTANG 150 MM T5062QCEL7

Irwin Quick-Grip Eenhandige Stangklem

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Irwin:T5062QCEL7
Rubix:A0940765
IRWIN MEDIUM-DUTY LIJMTANG 150 MM T5062QCEL7

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : IRWIN MEDIUM-DUTY LIJMTANG 150 MM T5062QCEL7


IRWIN QUICK-GRIP® Quick-Change™ Medium-Duty Bar Clamps kunnen in enkele seconden van klem naar spreider worden omgezet, met een klemkracht van 136kg. De vergrendelbare zwenkbek maakt het mogelijk ongelijke oppervlakken te klemmen en is uitgerust met vierkante XP-style beschermkussentjes om het werkoppervlak tegen beschadiging te beschermen.

Sterke punten

Nieuwe Quick- Chance knop die gemakkelijke verwijdering van bekken mogelijk maakt voor het monteren van accessoires of ombouw tot spreider
Nieuwe verwijderbare zwenkbekken & niet-markerende pads
Volvlakkige pads zorgen voor een gelijkmatige verdeling van de klemkracht
Eenhandige snelontgrendelingshendels
Nieuw greep- en trekkerontwerp zorgt voor eenvoudige, eenhandige bediening
Warmtebehandelde koolstofstalen I-balk met zwarte oxideerlaag die extra druk kan weerstaan met minder buiging en doorbuiging voor superieure duurzaamheid

Toepassingen

Ideaal voor tijdelijk vastzetten en snelle klemtoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Klemmen150 mm