Referenties
Metabo:629021000
Rubix:A0199569
Fabrikant:629021000
EAN:4007430330840

Productdetails : METABO SNELSPANTANG VOOR FS
Voor het snel en veilig fixeren van geleiderails van Metabo en andere producenten, Zit stevig vast, ook bij trillingen, Spanhoogte 160 mm, Voor groeven 12 x 8 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Klemmen | 160 mm |
| Gewicht | 0,58 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,00 excl. BTW
/ stuk
€ 72,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen