IRWIN QUICK-GRIP LIJMTANG XP 450MM

Irwin Quick-Grip zware klem

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Irwin:10505944
Rubix:A0492970
EAN:5706915059441
IRWIN QUICK-GRIP LIJMTANG XP 450MM

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : IRWIN QUICK-GRIP LIJMTANG XP 450MM


Deze Irwin 450 mm Quick-Grip XP eenhandige trekkerklem/spreider is speciaal ontworpen voor lijmtoepassingen. De klem heeft vergrendelbare draaibare bekken om ervoor te zorgen dat beide bekken altijd parallel staan en de druk gelijkmatig wordt verdeeld. Volledige gezichtsbeschermers en een steunvoet houden de klem stabiel terwijl de lijm uithardt.

Sterke punten

De IRWIN Quick-Grip Extreme Pressure One Handed
klemmen zijn eenklepsklemmen met een klemkracht van 250 kg
Dankzij een snelwisselfunctie zonder gereedschap kunnen de bekken worden omgekeerd om een spreidende werking uit te voeren
Voorzien van langere bekken met een unieke zwenkfunctie om constante druk uit te oefenen op oneffen oppervlakken
Heeft ook een steunbalk zodat u grotere voorwerpen handsfree in de klembekken kunt plaatsen

Toepassingen

Ideaal voor zware toepassingen zoals installatie, sloop en ruw lijmen
Klemmen/spreiden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Klemmen450 mm
€ 38,35 excl. BTW
/ stuk
€ 46,40 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden