BAHCO LIJMKLEM STAAL 60X12CM 306706000

F-klem

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:306706000
Rubix:A0770125
EAN:8413345098779
BAHCO LIJMKLEM STAAL 60X12CM 306706000

Technische samenvatting

Productdetails : BAHCO LIJMKLEM STAAL 60X12CM 306706000


Stalen klem. Stalen T greep. Anti-slip remsysteem.

Sterke punten

•Heavy-duty due to spring steel material used for guides
Fully protected double threaded screw
Double thread multiplies both advance and pressure capacity
Resistant casting jaws
Steel T-handle
Non-slip braking mechanism

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht2750 g
Klemmen120 mm
Gewicht2,71 kg
Rail605 mm
Klemdiepte125 mm
Bekdiepte35 mm
€ 28,15 excl. BTW
/ stuk
€ 34,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen