ROEBUCK LIJMTANG PROFESSIONEEL 1000X100 - 652548

Professionele lijmtang met pompsysteem

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Roebuck:652548
Rubix:18130318
EAN:3660338007590
ROEBUCK LIJMTANG PROFESSIONEEL 1000X100 - 652548

Technische samenvatting

Klemmen1000 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROEBUCK LIJMTANG PROFESSIONEEL 1000X100 - 652548


Vermogen tot 12.000 N. Veiligheidsbreukvlak aan het einde van de rail.
Rem van gehard staal in de geleider voor blokkering.
Rail van koudgetrokken staal. Beschermde klembek.
Haak en geleider van GS-gietijzer met een hoge weerstand, beschermlaag van epoxy.
Beschermingen van evapreen op de klemkaken.

Sterke punten

20 controles tijdens productie
Kracht tot 12.000 N

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Klemmen1000 mm
Klemdiepte100 mm
€ 69,80 excl. BTW
/ stuk
€ 84,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen