STANLEY FM L EENHANDSKLEM 900 MM FMHT0-83237
Eenhandklem automatisch FatMax® L
Zie technische informatieReferenties
Stanley:FMHT0-83237
Rubix:10133095
EAN:3253560832377

Productdetails : STANLEY FM L EENHANDSKLEM 900 MM FMHT0-83237
De Stanley FATMAX® automatische eenhandslijmklem is ontworpen voor het vasthouden, vastklemmen en lijmen van onderdelen waarbij bediening met één hand vereist is. De constructie combineert een stalen rail met een behuizing van versterkt nylon. De klem kan bovendien snel worden omgebouwd tot spreider.
Kenmerken:
De FATMAX® automatische eenhandslijmklem is voorzien van zachte, afneembare bekbeschermers die de druk over het vastgeklemde werkstuk verdelen. Deze beschermers beperken het risico op afdrukken tijdens lijm-, montage- of tijdelijke klemwerkzaamheden. De V-groeven maken het tevens mogelijk buizen en cilindrische onderdelen vast te houden.
De constructie bestaat uit een behuizing van versterkt nylon in combinatie met een stalen I-profielrail. Dit is bedoeld om vervorming bij hoge belasting te beperken. De ergonomisch gevormde ontgrendelingstrekker vergemakkelijkt het losmaken van de bekken, zelfs bij een hoge klemkracht. De handgreep met grote hefboomwerking en stalen constructie maakt het mogelijk met één hand een hoge klemkracht uit te oefenen. De antislip bekleding zorgt voor een stevige grip.
Het gereedschap kan snel worden omgebouwd tot spreider. Door eenvoudig op de ontgrendelingsknop te drukken, kunnen de bekken opnieuw worden gepositioneerd om van de klemfunctie naar de spreidfunctie over te schakelen.
Specificaties:
• Materiaal behuizing: versterkt nylon
• Materiaal rail: staal
• Type rail: koudgewalst en warmtebehandeld stalen I-profiel
• Type handgreep: ergonomisch, antislip
• Type bekbeschermers: zacht en afneembaar
• Garantie: 2 jaar
Gegevens per artikelnummer:
• FMHT0-83231: keeldiepte 38 mm; klemcapaciteit 120 mm; spreidcapaciteit 195 mm; klemkracht 15 kg
• FMHT0-83232: keeldiepte 76 mm; klemcapaciteit 150 mm; spreidcapaciteit 270 mm; klemkracht 63 kg
• FMHT0-83233: keeldiepte 76 mm; klemcapaciteit 300 mm; spreidcapaciteit 420 mm; klemkracht 63 kg
• FMHT0-83234: keeldiepte 78 mm; klemcapaciteit 150 mm; spreidcapaciteit 330 mm; klemkracht 135 kg
• FMHT0-83235: keeldiepte 78 mm; klemcapaciteit 300 mm; spreidcapaciteit 480 mm; klemkracht 135 kg
• FMHT0-83211: keeldiepte 78 mm; klemcapaciteit 450 mm; spreidcapaciteit 1.080 mm; klemkracht 135 kg
• FMHT0-83236: keeldiepte 78 mm; klemcapaciteit 600 mm; spreidcapaciteit 780 mm; klemkracht 135 kg
• FMHT0-83237: keeldiepte 78 mm; klemcapaciteit 900 mm; spreidcapaciteit 1.080 mm; klemkracht 135 kg
• FMHT0-83238: keeldiepte 90 mm; klemcapaciteit 150 mm; spreidcapaciteit 390 mm; klemkracht 270 kg
• FMHT0-83239: keeldiepte 90 mm; klemcapaciteit 300 mm; spreidcapaciteit 540 mm; klemkracht 270 kg
• FMHT0-83213: keeldiepte 90 mm; klemcapaciteit 450 mm; spreidcapaciteit 690 mm; klemkracht 270 kg
• FMHT0-83240: keeldiepte 90 mm; klemcapaciteit 600 mm; spreidcapaciteit 840 mm; klemkracht 270 kg
• FMHT0-83241: keeldiepte 90 mm; klemcapaciteit 900 mm; spreidcapaciteit 1.140 mm; klemkracht 270 kg
• FMHT0-83242: keeldiepte 90 mm; klemcapaciteit 1.250 mm; spreidcapaciteit 1.490 mm; klemkracht 270 kg
Kenmerken:
De FATMAX® automatische eenhandslijmklem is voorzien van zachte, afneembare bekbeschermers die de druk over het vastgeklemde werkstuk verdelen. Deze beschermers beperken het risico op afdrukken tijdens lijm-, montage- of tijdelijke klemwerkzaamheden. De V-groeven maken het tevens mogelijk buizen en cilindrische onderdelen vast te houden.
De constructie bestaat uit een behuizing van versterkt nylon in combinatie met een stalen I-profielrail. Dit is bedoeld om vervorming bij hoge belasting te beperken. De ergonomisch gevormde ontgrendelingstrekker vergemakkelijkt het losmaken van de bekken, zelfs bij een hoge klemkracht. De handgreep met grote hefboomwerking en stalen constructie maakt het mogelijk met één hand een hoge klemkracht uit te oefenen. De antislip bekleding zorgt voor een stevige grip.
Het gereedschap kan snel worden omgebouwd tot spreider. Door eenvoudig op de ontgrendelingsknop te drukken, kunnen de bekken opnieuw worden gepositioneerd om van de klemfunctie naar de spreidfunctie over te schakelen.
Specificaties:
• Materiaal behuizing: versterkt nylon
• Materiaal rail: staal
• Type rail: koudgewalst en warmtebehandeld stalen I-profiel
• Type handgreep: ergonomisch, antislip
• Type bekbeschermers: zacht en afneembaar
• Garantie: 2 jaar
Gegevens per artikelnummer:
• FMHT0-83231: keeldiepte 38 mm; klemcapaciteit 120 mm; spreidcapaciteit 195 mm; klemkracht 15 kg
• FMHT0-83232: keeldiepte 76 mm; klemcapaciteit 150 mm; spreidcapaciteit 270 mm; klemkracht 63 kg
• FMHT0-83233: keeldiepte 76 mm; klemcapaciteit 300 mm; spreidcapaciteit 420 mm; klemkracht 63 kg
• FMHT0-83234: keeldiepte 78 mm; klemcapaciteit 150 mm; spreidcapaciteit 330 mm; klemkracht 135 kg
• FMHT0-83235: keeldiepte 78 mm; klemcapaciteit 300 mm; spreidcapaciteit 480 mm; klemkracht 135 kg
• FMHT0-83211: keeldiepte 78 mm; klemcapaciteit 450 mm; spreidcapaciteit 1.080 mm; klemkracht 135 kg
• FMHT0-83236: keeldiepte 78 mm; klemcapaciteit 600 mm; spreidcapaciteit 780 mm; klemkracht 135 kg
• FMHT0-83237: keeldiepte 78 mm; klemcapaciteit 900 mm; spreidcapaciteit 1.080 mm; klemkracht 135 kg
• FMHT0-83238: keeldiepte 90 mm; klemcapaciteit 150 mm; spreidcapaciteit 390 mm; klemkracht 270 kg
• FMHT0-83239: keeldiepte 90 mm; klemcapaciteit 300 mm; spreidcapaciteit 540 mm; klemkracht 270 kg
• FMHT0-83213: keeldiepte 90 mm; klemcapaciteit 450 mm; spreidcapaciteit 690 mm; klemkracht 270 kg
• FMHT0-83240: keeldiepte 90 mm; klemcapaciteit 600 mm; spreidcapaciteit 840 mm; klemkracht 270 kg
• FMHT0-83241: keeldiepte 90 mm; klemcapaciteit 900 mm; spreidcapaciteit 1.140 mm; klemkracht 270 kg
• FMHT0-83242: keeldiepte 90 mm; klemcapaciteit 1.250 mm; spreidcapaciteit 1.490 mm; klemkracht 270 kg
Sterke punten
• Verdeelt de klemdruk en beperkt afdrukken dankzij de zachte, afneembare bekbeschermers
• Vergemakkelijkt het vasthouden van buizen en cilindrische onderdelen dankzij de V-groeven
• Vermindert het risico op vervorming onder belasting dankzij de stalen I-profielrail en de behuizing van versterkt nylon
• Maakt een snelle omschakeling van de klemfunctie naar de spreidfunctie mogelijk
• Vergemakkelijkt het losmaken bij een hoge uitgeoefende klemkracht dankzij de ergonomische ontgrendelingstrekker
• Vergemakkelijkt het vasthouden van buizen en cilindrische onderdelen dankzij de V-groeven
• Vermindert het risico op vervorming onder belasting dankzij de stalen I-profielrail en de behuizing van versterkt nylon
• Maakt een snelle omschakeling van de klemfunctie naar de spreidfunctie mogelijk
• Vergemakkelijkt het losmaken bij een hoge uitgeoefende klemkracht dankzij de ergonomische ontgrendelingstrekker
Toepassingen
Deze eenhandslijmklem is geschikt voor lijm-, tijdelijke klem-, montage- en positioneringswerkzaamheden. Dankzij de spreidfunctie kan het gereedschap tevens worden gebruikt bij installatie-, plaatsings- of afstelwerkzaamheden waarbij componenten uit elkaar moeten worden gedrukt.
Het gereedschap kan worden gebruikt bij timmerwerk, meubelmakerij, interieurbouw, meubelmontage en de vervaardiging van houtconstructies. De V-groeven vergemakkelijken het vasthouden van buizen, profielen en cilindrische elementen, terwijl de zachte bekbeschermers het gebruik mogelijk maken op oppervlakken die tegen klemafdrukken moeten worden beschermd.
Het gereedschap kan worden gebruikt bij timmerwerk, meubelmakerij, interieurbouw, meubelmontage en de vervaardiging van houtconstructies. De V-groeven vergemakkelijken het vasthouden van buizen, profielen en cilindrische elementen, terwijl de zachte bekbeschermers het gebruik mogelijk maken op oppervlakken die tegen klemafdrukken moeten worden beschermd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Klemmen | 900 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,85 excl. BTW
/ stuk
€ 43,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen