IRWIN VEERKLEM T58100EL7 1" - 25 MM

Irwin Quick Grip veerklem

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Irwin:T58100EL7
Rubix:A0010635
EAN:0038548581019
IRWIN VEERKLEM T58100EL7 1" - 25 MM

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : IRWIN VEERKLEM T58100EL7 1" - 25 MM


De quick-grip veerklem van Irwin heeft een klemkracht van 15 tot 30 kilogram. De Irwin 25 mm klem heeft speciaal ontworpen bekken die vreemd gevormde werkstukken bij elkaar houden en is ideaal voor houtbewerking of soortgelijke projecten.

Toepassingen

Ergonomische handgrepen voor gebruikscomfort en gebruiksgemak
High-tech harsconstructie voor sterkte en duurzaamheid
De verwijderbare zachte kussentjes zijn eenvoudig te vervangen als ze versleten zijn

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Klemmen25 mm
€ 4,58 excl. BTW
/ stuk
€ 5,54 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden