Referenties
Bessey:TB150
Rubix:A0664078
EAN:4008158008004

Productdetails : BESSEY DEURENSPANNER TB150
TB Profile T 40 x 40 frame
- Klemkracht tot 14.000 N
- Lichtgewicht frame
- Klemkracht tot 14.000 N
- Lichtgewicht frame
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Klemmen | 1500 mm |
| Gewicht | 6,3 kg |
| Klemdiepte | 0 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 148,69 excl. BTW
/ stuk
€ 179,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
