Referenties
Bahco:420SH-100-200
Rubix:A0769161
EAN:7314150359691




Productdetails : BAHCO LIJMTANG 100X200 MM 420SH-100-200
Sterke punten
•Stevig en weerbestendig
Zink afgewerkte schroef met speciale, met kunststof beklede kogelgewrichtvoet voor veilig en eenvoudig klemmen van onregelmatige vormen
Hoogwaardige kunststof kappen ter bescherming van geklemde stukken
Professionele F-klem met één vaste en één verschuifbare beugel gemonteerd op een gegalvaniseerde geprofileerde stalen rail
Vlag in duurzaam kunststof met productgegevens
Zink afgewerkte schroef met speciale, met kunststof beklede kogelgewrichtvoet voor veilig en eenvoudig klemmen van onregelmatige vormen
Hoogwaardige kunststof kappen ter bescherming van geklemde stukken
Professionele F-klem met één vaste en één verschuifbare beugel gemonteerd op een gegalvaniseerde geprofileerde stalen rail
Vlag in duurzaam kunststof met productgegevens
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Klemmen | 100 mm |
| Gewicht | 1,41 kg |
| Rail | 200 mm |
| Klemdiepte | 30 mm |
| Bekdiepte | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,67 excl. BTW
/ stuk
€ 32,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
